Würth Argentina
BIENVENIDOS A WÜRTH ARGENTINA
Trabajando ...
  • Würth
  • Prensa
  • Contacto
  • Trabaje con Nosotros
  • Promociones y Lanzamientos
  • Electricidad
    • Químicos para Electricidad
    • Terminales y Aislamiento
    • Fusibles y Lamparas
    • Herramientas para Testeo
  • Carrocería
  • Mecánica
  • Normalizado
  • Equipamiento y Seguridad e Higiene en el trabajo
  • Orsy
  • Accesorios: Clips y Repuestos
  • Herramientas Manuales
  • Herramientas Neumáticas y Eléctricas
  • Desbastar, Cortar, Taladra y Fresar
  • Tratamiento de superficies: Limpiar, Lijar, Lubricar, Proteger y Marcar
  • Normalizado: Remachar, Atornillar y Fijar
  • Sellar, Pegar, Estanqueizar y Soldar
  • Bulonería
  • Laminas
  • Gomerías
  • Mercedes Benz
Tweet
Home / Productos / Electricidad

Electricidad

Abrazadera para cables

Abrazadera para cables

Aislador pala hembra 6.35 mm

Aislador pala hembra 6.35 mm

Aislador pala macho 6.35 mm

Aislador pala macho 6.35 mm

Bornera 2,5 mm

Bornera 2,5 mm

Bornera 4,0 mm

Bornera 4,0 mm

Cable para puente 600 a

Cable para puente 600 a

Caja plástica p/ conexiones 1/=

Caja plástica p/ conexiones 1/=

Caja plástica p/ conexiones 2/=.

Caja plástica p/ conexiones 2/=.

Caja plástica p/ conexiones 6/===

Caja plástica p/ conexiones 6/===

Carretel de estaño 500g

Carretel de estaño 500g

Cepillo limpieza borne de bateria

Cepillo limpieza borne de bateria

Cinta aisladora 18 mtrs x 19 mm

Cinta aisladora 18 mtrs x 19 mm

Cinta aisladora 19mm x 10mts negra

Cinta aisladora 19mm x 10mts negra

Cinta aisladora liquida(negra) 250ml

Cinta aisladora liquida(negra) 250ml

Cinta helicoidal 15,9mm(pr.xmt)rollo 10mt

Cinta helicoidal 15,9mm(pr.xmt)rollo 10mt

Cinta helicoidal 9,5mm(pr.x mt)rollo 10mt

Cinta helicoidal 9,5mm(pr.x mt)rollo 10mt

Cinta helicoidal de plástico 6,4mm(pr.x mt)rollo 10mt

Cinta helicoidal de plástico 6,4mm(pr.x mt)rollo 10mt

Clip batería aislado 120 amper (par)

Clip batería aislado 120 amper (par)

Registros: 1 al 18 de 156
<< < - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - > >>
 
  • Würth Group
© 2010 Adolf Würth GmbH & Co. KG
  • developed by virtualdata