Würth Argentina
BIENVENIDOS A WÜRTH ARGENTINA
Trabajando ...
  • Würth
  • Prensa
  • Contacto
  • Trabaje con Nosotros
  • Promociones y Lanzamientos
  • Electricidad
  • Carrocería
  • Mecánica
  • Normalizado
  • Equipamiento y Seguridad e Higiene en el trabajo
  • Orsy
  • Accesorios: Clips y Repuestos
    • Accesorios
    • Filtros y Clips
  • Herramientas Manuales
  • Herramientas Neumáticas y Eléctricas
  • Desbastar, Cortar, Taladra y Fresar
  • Tratamiento de superficies: Limpiar, Lijar, Lubricar, Proteger y Marcar
  • Normalizado: Remachar, Atornillar y Fijar
  • Sellar, Pegar, Estanqueizar y Soldar
  • Bulonería
  • Laminas
  • Gomerías
  • Mercedes Benz
Tweet
Home / Productos / Accesorios: Clips y Repuestos / Accesorios

Accesorios

Aceite para maquina neumatica

Aceite para maquina neumatica

Acople multi con regulad. de caudal

Acople multi con regulad. de caudal

Acople rapido c/ rosca macho de 1/2

Acople rapido c/ rosca macho de 1/2

Acople rapido c/rosca macho de 1/4

Acople rapido c/rosca macho de 1/4

Acople rapido con rosca hembra 1/4

Acople rapido con rosca hembra 1/4

Acople rapido de rosca hembra de 1/2

Acople rapido de rosca hembra de 1/2

Acople rapido hembra 1/4

Acople rapido hembra 1/4"

Acople rapido rosca macho 1/2

Acople rapido rosca macho 1/2

Acople rapido salida a manguera 13mm

Acople rapido salida a manguera 13mm

Acople rapido salida manguera 9 mm.

Acople rapido salida manguera 9 mm.

Acople salida manguera 13 mm

Acople salida manguera 13 mm

Adapt. fresadora

Adapt. fresadora

Aparejo de 1 a 2 kg.

Aparejo de 1 a 2 kg.

Codo macho p/tubo 1/4

Codo macho p/tubo 1/4" rosca 1/4"

Codo macho rap.girat.p/tubo1/4

Codo macho rap.girat.p/tubo1/4"x1/4"

Conec.macho c/virola nylon 1/4

Conec.macho c/virola nylon 1/4"x1/8"

Conex. p/manguera 9 mm rosca macho

Conex. p/manguera 9 mm rosca macho

Conex.rosca 1/2

Conex.rosca 1/2" salida mang 13 mm

Registros: 1 al 18 de 135
<< < - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - > >>
 
  • Würth Group
© 2010 Adolf Würth GmbH & Co. KG
  • developed by virtualdata