Aceite para maquina neumatica
Acople multi con regulad. de caudal
Acople rapido c/ rosca macho de 1/2
Acople rapido c/rosca macho de 1/4
Acople rapido con rosca hembra 1/4
Acople rapido de rosca hembra de 1/2
Acople rapido hembra 1/4"
Acople rapido rosca macho 1/2
Acople rapido salida a manguera 13mm
Acople rapido salida manguera 9 mm.
Acople salida manguera 13 mm
Adapt. fresadora
Anillo de escape vw gol
Aparejo de 1 a 2 kg.
Boton anti ruidos panel cors/astra
Boton manta acustica vectra/corsa/mo
Boton p/revestim.int.escort/hobby
Broche de tapizado renault 12